コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7
仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯
材質アルミ(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)65
高さ(mm)118
コード長さ(m)2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)415
アズワン品番64-9322-27
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。
照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。
傾斜天井に取付可能(55°まで)
可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3
質量(kg)0.8
電球LED
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。