住宅・店舗照明 :「畳 1畳」の検索結果
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様
全長(mm)1500~440
質量(kg)2.9
直径(Φmm)340
高さ(mm)290
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-71
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)630
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
消費電力(W)8.9
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
幅(mm)205
質量(kg)1.5
高さ(mm)219
ランプLDG9(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.3
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9320-39
明るさ白熱球100W相当
出幅(mm)275
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)635
適用畳数1
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
埋込穴(Φmm)□500
材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)□520
質量(kg)5.6
取付高(mm)必要高:100
色温度(K)2700
点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光源色電球色+昼光色
光源寿命40000時間
LED一体型
取付厚(mm)取付可能天井:10~35
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)100
調光の可否可
調色の可否可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。