住宅・店舗照明 :「飾り木」の検索結果
深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!
電球の種類LED
消費電力(W)7.2
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)360
質量(kg)1
高さ(mm)133
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光束(Lm)810
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
調光の可否否
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
深みのあるシックブラウンの木飾りが、落ち着きと上質感を演出。ゆったりとしたくつろぎの時間を照らすあかりです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
高さ(mm)187
ランプLDA8(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)84
味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。
消費電力(W)19.6
幅(mm)830×190
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
光源寿命40,000時間
明るさ白熱球60W×4灯相当
灯数4
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1415
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。