ブラケットライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様天井近接限度10cm奥行(mm)56色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)1直径(Φmm)113高さ(mm)263色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ブラケットライトコイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
消費電力(W)7.6仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×
防雨防湿型シーリングコイズミ当日出荷から12日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用)コイズミ6日以内出荷
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)9.6仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用・人感センサ付き)コイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可質量(kg)0.4直径(Φmm)125高さ(mm)38LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライト(軒下用)コイズミ7日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)幅(mm)243色温度(K)2700演色指数(Ra)82
埋込ライトコイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
埋込穴(Φmm)□500材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)□520質量(kg)5.6取付高(mm)必要高:100色温度(K)2700点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯光源色電球色+昼光色光源寿命40000時間LED一体型取付厚(mm)取付可能天井:10~35出幅(mm)7演色指数(Ra)82埋込高(mm)100調光の可否可調色の可否可
小型シーリングライト(人感センサ付き)コイズミ当日出荷から8日以内出荷
仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
流し元灯コイズミ当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
小型シーリングライトコイズミ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
間接照明(シェルフズ コンパクト ライン)コイズミ取扱停止中
仕様散光、速結端子付(送り付)材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)43高さ(mm)20LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)1取付面位置直付・壁付・床置取付調光の可否可
小型ペンダントコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.8材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)118高さ(mm)98色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(和紙模様入)、飾:プラスチック(透明)長さ(mm)1300~550質量(kg)2.4直径(Φmm)580高さ(mm)200ランプLED(電球色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾長さ(mm)634~254幅(mm)□516高さ(mm)180ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)623~473高さ(mm)238ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)80ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
リニアライトフレックスコイズミ6日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否可
Rigid 間接照明コイズミ6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)DC24仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)幅(mm)6.5高さ(mm)9LED一体型LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)80調光率(%)5調光の可否可
エクステリア ブラケットライト(表札灯)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
幅(mm)120質量(kg)0.4高さ(mm)120奥行(mm)33色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDLED一体型演色指数(Ra)82
エクステリア用間接照明コイズミ6日以内出荷
仕様防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、材質本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)幅(mm)52高さ(mm)59色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)2調光の可否可
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
質量(kg)3.3直径(Φmm)852高さ(mm)116範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.8高さ(mm)163範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
質量(kg)2.6直径(Φmm)566高さ(mm)141範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:木製(ウェンゲ色塗装)、セード:アクリル(乳白色)質量(kg)2.6直径(Φmm)566高さ(mm)141範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
長さ(mm)640幅(mm)640質量(kg)3高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:アクリル(透明)、セード:アクリル(乳白色)、飾:プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)3.6直径(Φmm)648高さ(mm)103範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:アクリル(透明)質量(kg)2.2直径(Φmm)560高さ(mm)132範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷草花模様)質量(kg)2.2直径(Φmm)560高さ(mm)132範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:アクリル(透明)質量(kg)3.1直径(Φmm)607高さ(mm)105範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ5日以内出荷から6日以内出荷
直径(Φmm)560範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
長さ(mm)564幅(mm)564質量(kg)2.6高さ(mm)134範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(黒色塗装・ガラス・透明)質量(kg)3.2直径(Φmm)664高さ(mm)133範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
シーリングライトコイズミ6日以内出荷
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)質量(kg)2直径(Φmm)580高さ(mm)120範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)ランプLED(電球色+昼光色)色温度(K)2700点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~