仕様適合調光器:別売
種類ウォールウォッシャー
ランプLED
ランプ寿命40000時間
塗装コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装
出幅(mm)5
演色指数(Ra)92
パネルポリカーボネート・乳白色
照射面近接限度(cm)30
LED交換不可
電源ユニット別売
取付可能天井厚(mm)5~25
タイプベース
ランプLED
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
電源ユニット内蔵
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)135
取付高(mm)100
埋め込み深さ(mm)92
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)125
仕様適合調光器:別売
幅(mm)Φ390
質量(kg)6.3
高さ(mm)575
タイプベース
電圧(V)100-242
消費電力(W)34.2
明るさ(W)FHT42相当
構造防雨型
機能調光・調色:非調光
ランプLED
材質(カバー)前面:アクリル・透明消し
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)88
皮相電力(VA)100V/200V/242V:35/36/37
演色指数(Ra)82
LED交換不可
材質(灯具)アルミ・黒色塗装
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。