住宅・店舗照明 :「led 点滅 器」の検索結果
仕様調光器併用不可
材質(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)Φ90
質量(kg)2.0
色(セード)乳白色
消費電力(W)4.4
ランプLED電球40形相当(E26)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源寿命40000時間
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)80
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)3
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8
仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(シルバー塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AE44482E(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-36
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
幅(mm)120
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)33
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)82
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(アンティーク色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)164
質量(kg)1.6
高さ(mm)164
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)180
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(内面白色塗装)、後面セード/アクリル(乳白色)
径(Φmm)224
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8
仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AE44544E(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-37
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。