住宅・店舗照明 :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11
質量(kg)0.067
定格AC250V・12A
品種コネクタ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ22種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。