14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
1個
10,980 税込12,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000 定格AC300V・10A 品種接続ケーブル
1個
3,398 税込3,738
19日以内出荷

調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A 品種調光信号接続ケーブル
1個
2,298 税込2,528
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A 品種調光信号渡りケーブル
1個
1,898 税込2,088
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A 品種渡りケーブル
1個
1,798 税込1,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A 品種接続ケーブル
1個
1,898 税込2,088
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300 定格AC300V・10A 品種延長ケーブル
1個
1,298 税込1,428
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
軒下用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種軒下用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
27,980 税込30,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種軒下用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DNライティングLED電源
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)1.25 容量190VA/180VA/179VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)DALI調光5%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷

DNライティング直流電源装置
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9 品種直流電源装置 使用場所屋内・軒下 調光率(%)PWM制御3%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷

DNライティング直流電源装置
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)PWM調光3%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25°
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140°
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
17,980 税込19,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング