住宅・店舗照明 :「かんじ」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

取付埋込専用 径(Φmm)80 埋め込み深さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)65
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:軟質アクリル 透明 透明 電圧(V)DC24専用 機能調色機能付(2700K~1900K) 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 色温度(K)2700~1900 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色~キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)50 演色指数(Ra)86~65 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光) 近接限度距離(m)0.2
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミ型材 白アルマイト/ユニット:アクリル/ユニット:アルミ型材 シルバーアルマイト 白アルマイト 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数11台 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質鋼板 シルバー塗装 シルバー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×75×29 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷

光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯40W相当 調色の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)9 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯120W相当
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)