住宅・店舗照明 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)調光器
RoHS
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで) 材質プラスチック 寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)70×120 埋め込み深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED専用調光器
仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20 質量(kg)0.2 連結数使用可能台数 12台まで
1個
9,998 税込10,998
欠品中

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)40 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
3,738 税込4,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付 保護構造防雨形 調光の可否
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様カバー化粧ネジ式 タイプ密閉型 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×130×85 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造防雨形 ランプランプ別売 従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様LED交換可、傾斜天井使用可能 長さ(mm)120 幅(mm)120 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 器具・セットセット品 容量(VA)7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当 調色の可否
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ランプLED内蔵 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ(mm)125 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED交換可 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 容量(VA)9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


ランプLED内蔵 演色指数(Ra)83
1台
7,790 税込8,569
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)光源寿命40,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 調光の可否
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
779 税込857
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
仕様LED専用 付属品リモコン付 適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18 電圧(V)AC100 スイッチ3路オフライトスイッチ付 容量(VA)容量300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5 光源寿命20000時間 容量(VA)10 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源白熱灯60W相当(E26)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 従来光源白熱灯60W相当
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白 幅(mm)590 高さ(mm)55 奥行(mm)52 電圧(V)AC100 消費電力(W)24 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 容量(VA)25 色(本体) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面取付 調光の可否 従来光源明るさHf32W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプランプ付 LEDLED交換可 調光の可否
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)