住宅・店舗照明 :「和風照明」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
口金E26
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否否
仕様傾斜天井使用可能
材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル
長さ(mm)120
幅(mm)120
タイプ密閉型
奥行(mm)80
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.6
容量(VA)11
光束(Lm)620
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否可
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。