住宅・店舗照明 :「強化ガラス」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
仕様LED交換可、調光器別売
タイプスパイクタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)116
ケーブルキャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可
寸法(Φ×高さH)(mm)90×160
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
径(Φmm)86
埋め込み深さ(mm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)75
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
仕様LED交換可、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明
色白
径(Φmm)112
首振角度(°)片側のみ30・回転360
埋め込み深さ(mm)117
光源寿命30000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)100
調光の可否非調光/調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売
寸法(mm)吊高55
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)48×101
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所天井付・壁付・床付兼用
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色黒
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売
材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明
色白(ホワイト93)
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売
径(Φmm)67
電圧(V)AC100専用
埋め込み深さ(mm)107
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)60
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル25°
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
仕様電源内蔵、LED内蔵
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)9
色温度(K)2700
容量(VA)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
色(本体)白
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調色の可否否
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.2
容量(VA)32
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
従来光源CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出400
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)99
寸法(幅W×高さH)(mm)345×103
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)99(100V/200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出366
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)73
寸法(幅W×高さH)(mm)268×73
首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)74(100V)/76(200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)36
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)22(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出194
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)26.2
寸法(幅W×高さH)(mm)197×80
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)61.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T150W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
寸法(mm)出201
電圧(V)AC100/200~242兼用
消費電力(W)86.5
寸法(幅W×高さH)(mm)238×92
首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90)
防塵防水性能IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否非調光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。