住宅・店舗照明 :「拡散器」の検索結果
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付
材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)20
寸法(Φ×高さH)(mm)165×150
光源寿命40000時間
容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源FHT32W×2灯相当
取付カバー回転式
電圧(V)AC100
ランプ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。