2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
RoHS
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)
RoHS
仕様バッテリーモニター付 材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス 寸法(mm)出:90 器具:白 取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 スイッチ点検スイッチ付 寸法(Φ×高さH)(mm)260×90 使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH) 光源寿命40000時間 容量(VA)9.4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 保守率0.81
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング