住宅・店舗照明 :「点滅 LED」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
仕様スイッチ付(点滅)
幅(mm)105
質量(kg)0.6
高さ(mm)180
タイプ白熱灯60W相当
消費電力(W)4.9
定格電圧(V)AC100
角度(°)首振外向のみ90・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)9
光束(Lm)230
適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
出しろ(mm)220
演色指数(Ra)80
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。