住宅・店舗照明 :「配線用差込接続器」の検索結果
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否否
仕様電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付
材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白
長さ(mm)125
幅(mm)125
質量(kg)1.6
高さ(mm)180
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.1
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光束(Lm)580
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造防雨形
調光の可否否
お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LED交換不可
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付
長さ(mm)1285
幅(mm)65
高さ(mm)40
電圧(V)AC100
消費電力(W)15.5
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)16
光束(Lm)1550
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/カバー:布 白
長さ(mm)300
幅(mm)260
高さ(mm)1500
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属
材質本体:アルミ型材 シルバー塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)45
色本体:シルバー
高さ(mm)50
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)15.5
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
容量(VA)18
光束(Lm)1990
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置壁・地中差込兼用
調光の可否否
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)51.5
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)335
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
スイッチ中間スイッチ付(入切)
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
演色指数(Ra)83
ランプランプ付
消費電力(W)4.6
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.9
機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒)
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)10
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。