付属品常時点灯モード付、拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)40,000時間
器具・セットセット品
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間30秒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否非調光(非調光)
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100
寸法(mm)径Φ121 長135
光源寿命光源寿命40,000時間
材質本体:アルミダイカスト シルバー色塗装/カバー:アクリル 透明(一部消し)
保護構造防雨形
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)7.6
器具・セットセット品
色温度(K)5000
埋め込み深さ(mm)78
光源色昼白色
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
保護構造防雨形
ランプランプ別売
従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
演色指数(Ra)83
LED交換不可
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
従来光源白熱灯60W相当
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.8
容量(VA)14
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
保護構造防雨形
幅(mm)140
高さ(mm)285
奥行(mm)85
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
定格電圧AC100V専用
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用
ランプランプ付
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面位置天井付・壁付兼用
調光の可否非調光
仕様傾斜天井使用可能
電圧(V)AC100
保護構造防雨・防湿形
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
光源寿命光源寿命40,000時間
色(本体)白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調光の可否否
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)6.1
容量(VA)11
電圧(V)AC100
従来光源白熱灯60W相当
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
保護構造防雨・防湿形
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)140
高さ(mm)275
奥行(mm)85
寸法(mm)出100
色白
径(Φmm)155
電圧(V)AC100専用
口金E17
光源寿命40000時間
容量(VA)7
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨・防湿形
従来光源40形
材質鋼板 白塗装
寸法(mm)出5
色白(ホワイト93)
取付場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜天井取付角度(°)55まで取付可
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様LED交換可、調光器別売
タイプスパイクタイプ
電圧(V)AC100専用
首振角度(°)両側90 回転360
取付場所埋込専用
埋め込み深さ(mm)116
ケーブルキャブタイヤケーブル5m付
容量(VA)5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109
調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
防水防雨形
従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源寿命光源寿命40,000時間
点灯保持時間60秒
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
ランプLED内蔵
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯60W相当
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
演色指数(Ra)83
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
材質枠:アルミダイカスト 白塗装アクリル 乳白(マット)
色白
タイプ高気密SB形
径(Φmm)62
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)5.9
埋め込み深さ(mm)63
光源寿命50000時間
容量(VA)10
配光角度(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
パネル拡散パネル付
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(55まで)
防水防雨形
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)
埋め込み深さ(mm)80
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
点灯保持時間1分
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
1
2
3
4
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。