住宅・店舗照明 :「LED光源」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)4.9 質量(kg)0.2 プラスチック:白 直径(Φmm)90 高さ(mm)140 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光束(Lm)器具:485 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外スポットライト
エコ商品
電圧(V)AC100 ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~13台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品差込プラグ付電源接続ケーブル別売、壁付用L字金具付属 材質本体:アルミ型材 シルバー塗装 長さ(mm)1200 幅(mm)45 本体:シルバー 高さ(mm)50 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)15.5 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 容量(VA)18 光束(Lm)1990 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置壁・地中差込兼用 調光の可否
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(電球色) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.8 光束(Lm)器具:460 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED小型シーリング
エコ商品
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。 消費電力(W)6.5 質量(kg)0.3 プラスチック:白、アクリル:乳白(マット) 直径(Φmm)135 高さ(mm)80 光源LED電球(昼白色) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光束(Lm)器具:530 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 色温度(K)2700 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~26台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシャンデリア
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスタンド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDペンダント
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 寸法(Φ×高さH)(mm)95×85 ランプ 色温度(K)2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ローポール
エコ商品
取付カバーネジ込式 径(Φmm)75 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 ランプ 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.4 皮相電力(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)275 調光の可否非調光
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング