間接照明用器具/非調光/シングルラインDAIKO(大光電機)当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
間接照明用器具/調光/まくちゃんDAIKO(大光電機)当日出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40,000時間配光角度(°)配光角:35-60調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用LED交換不可
LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDシーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
浴室灯DAIKO(大光電機)当日出荷から10日以内出荷
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
ブラケットDAIKO(大光電機)4日以内出荷から6日以内出荷
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型DAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白幅(mm)70高さ(mm)65タイプ密閉型電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)5日以内出荷
調光の可否否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~10畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換可
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他DAIKO(大光電機)5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間
アウトドアライト/フットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否否
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~
ペンダントライトPanasonic(パナソニック)税込¥8,578~¥7,798~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,198~¥1,998~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥2,638~¥2,398~