住宅・店舗照明 :「照明器具 和風」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型 適合和風対応商品:スタンド 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 口金E26 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。 布は白色スラブシャンタンを使用しています。
長さ(mm)600~1500 幅(mm)180×700 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン) 質量(kg)3.1 高さ(mm)340 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)28.6 光源E26 LED電球 14.3W×2 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9 光束(Lm)2287 使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形) LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)600~1500 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱200W相当
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)100 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光束(Lm)887 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

布製セードが3重になったLEDランプ交換型のペンダントです。布は白色ブロードを使用しています。
長さ(mm)800~1500 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色) 質量(kg)2.1 直径(Φmm)450 高さ(mm)350 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)16.8 光源E17 LED電球 4.2W×4 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.6 光束(Lm)1590 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱160W相当
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型 適合和風対応商品:シーリングライト 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱160W相当 調光方式非調光 口金E17 適合ランプNo.252BL 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1089 LED寿命(時間)40000
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水玉模様のかわいらしいデザイン。どこか懐かしさを感じるあたたかな光。ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。
仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 高さ(mm)200 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)40 取付け方法ダクトタイプ 対応商品和風:ペンダントライト 光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1 適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック) 高さ(mm)201 質量(kg)1.2 仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能 長さ(mm)500~1200 直径(Φmm)150
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)