【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)1.3
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)
色(カバー)乳白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさFL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
SB形断熱施工用LEDダウンライト
用途家庭用ダウンライト
入力電圧(V)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
光源:電球形LEDランプ。小形電球40形×1相当
用途家庭用スポットライト
消費電力(W)4.5
定格電圧(V)100
平均演色評価数80
LED寿命(時間)40000
簡易取付
用途家庭用スポットライト
幅(mm)14033
質量(kg)1.1、5
容量600W,6A
高さ(mm)63
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7632
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイププルスイッチ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)8
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
明るさ(Lm)660
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
人感センサ搭載 制御機能:センサスイッチ:消灯→点灯→消灯
用途LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番364-7634
材質本体鋼板
長さ(mm)616
幅(mm)55
色白色樹脂側板
高さ(mm)88
タイプ人感センサ付
取付方式壁面・棚下兼用
電源(V)AC100
消費電力(W)9
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
明るさ(Lm)660
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。