住宅・店舗照明 :「40W LED」の検索結果
関連キーワード
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅
光源色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
色温度(K)6500
外径(mm)434
取扱説明書(0.36MB)
演色指数(Ra)83
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
停電時に非常点灯・家族の安心を守ります
用途防災用LEDシーリング
仕様停電検知送信機:壁コンセントへ取付シーリングから5m以内
直径(Φmm)500
高さ(mm)118
規格一般社団法人 防災安全協会認定:災害時に有効に活用でき安全と認められた製品として防災製品等推奨品に認定
消費電力(W)41
全光束(Lm)4000
機能リモコン操作でON/OFF:日中・就寝時などあかりを必要としないときはリモコンでOFF出来ます、停電時は内蔵バッテリーで非常点灯:最大約20時間非常点灯
器具・セットセット品
色温度(K)6500/2700
光源色昼光色・電球色
光束(Lm)4000
関連資料設置方法・用途のご案内資料(1.52MB)
点灯時間非常点灯明るさ調整:150lm/20時間・300lm/10時間・500lm/6時間
演色指数(Ra)Ra80/Ra80
調光の可否可
適用畳数~8畳
調色の可否可
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。