住宅・店舗照明 :「シーラ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.6 調光の可否押すごとに20段階変化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 消費電力(W)42.3 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 光束(Lm)5499 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化 適用畳数12畳用 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

~6畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)33.6 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)3699 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数6畳
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

東芝LEDシーリング昼光色
エコ商品
~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
付属品リモコン 質量(kg)約1.36 消費電力(W)39 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)4299 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)110.2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.6 適用畳数8畳
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。リモコン操作にて連続調光(約5%~100%)、常夜灯6段階調光、30分/60分ゆっくりおやすみタイマー、調光・調色メモリ可能。壁スイッチにて全光→点灯→常夜灯に切替可能。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
消費電力(W)140.2 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ560×118 全光束(Lm)6099 平均演色評価数Ra85 色温度(K)昼光色(6500)~電球色(2700) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 適用畳数~14 調色の可否あり
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷