住宅・店舗照明 :「プラ枠」の検索結果
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)1080
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
幅(mm)【器具】Φ110
材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.1(100V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
周波数50/60Hz
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)
入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)
光束(Lm)550
埋め込み寸法(mm)100
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)970
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)980
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)
その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)
光束(Lm)1470
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色電球色
適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404
表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
調光範囲約1%~100%
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25
タイプ白熱灯器具60Wクラス
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)169(器具)
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
光束(Lm)960
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)約1~100
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)169(器具)
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格寿命(時間)40000(高速維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
光束(Lm)960
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
配光タイプ中角タイプ
遮光(°)15
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)115
質量(kg)0.8
備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)4000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)
光束(Lm)1670
埋め込み寸法(mm)Φ100
光色白色
グリーン購入法適合
調光の可否調光不可
配光タイプ広角タイプ
遮光(°)30
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)(器具)169
質量(kg)0.8
色枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト
タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ
定格電圧(V)100~242
角度(°)遮光角:15
相関色温度(K)5000
消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V)
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra:83
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)
光束(Lm)(器具)1630
埋め込み寸法(mm)Φ:150
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
電源ユニット内蔵(本体横出し)
色ピュアホワイト
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
配光角度(°)30°
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
遮光度30°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:169
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
質量(kg)1.2
消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)100
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ帯内文字:広角
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:169
埋込穴(Φmm)150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック
幅(mm)【器具】115
質量(kg)0.7
備考断熱施工不可
タイプ【配光角】広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%)
仕上ピュアホワイト反射板
保護等級IP20
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)【器具】1030
埋め込み寸法(mm)Φ100
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
遮光(°)15
1個
¥9,093
税込¥10,002
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
調光率(%)5~100
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。