LEDダウンライト東芝ライテック取扱停止中
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83調光の可否否
LED一体形 高気密SB形・角形東芝ライテック5日以内出荷から6日以内出荷
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.5光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形 傾斜天井・ウォールウォッシャーダウンライト東芝ライテック8日以内出荷
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.9タイプ白熱灯器具100Wクラス色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.2光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(振幅)45度演色指数(Ra)83
LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト東芝ライテック(1件のレビュー)5日以内出荷から10日以内出荷
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで厚さ(mm)(天井材)5~25光源寿命40000時間照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LEDダウンライト東芝ライテック13日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)幅(mm)【器具】Φ110材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)5.1(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)光束(Lm)550埋め込み寸法(mm)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDダウンライト東芝ライテック6日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDダウンライト東芝ライテック6日以内出荷
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)115.9グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LED棚下照明YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥659~¥599~
LED棚下照明YAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥9,018~¥8,198~