別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様ねじモーガル
材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)0.7
直径(Φmm)139
高さ(mm)189
タイプワンタッチミニ
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)1.2
高さ(mm)225
径(Φmm)205
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.2
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。