37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
調光信号用端子台付、調光方式:PWM 照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100%
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類LED 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg)1.1 直径(Φmm)312 高さ(mm)107 タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 LED寿命(時間)40000 適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.7(100V)、136.7(200V)、133.3(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)1080 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテック床の間灯
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可 材質鋼板/ホワイト 幅(mm)260 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67 LEDランプ別売 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,198 税込4,618
11日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
質量(kg)0.8 タイプ配光角:中角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 幅W(mm)器具幅:169 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)器具光束:2450 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 遮光(°)15
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%) その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V) 光束(Lm)1470 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色電球色 適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404 表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 カテゴリーベースダウンライト 配光タイプ広角タイプ 調光範囲約1%~100%
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

照射方向を変えることができるスポットライト。 高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。 器具周囲から200mm以上離して取付。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可 光源LED(電球色) 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)(器具)169 質量(kg)0.8 枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト タイプ配光角(帯内文字):広角タイプ 定格電圧(V)100~242 角度(°)遮光角:15 相関色温度(K)5000 消費電力11.2W(100V) 11.1W(200V) 11.3W(242V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)145.5(100V) 146.8(200V) 144.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V) 光束(Lm)(器具)1630 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

材質本体:鋼板、 枠: 鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、 枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角タイプ
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)169(器具) 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)約1~100 配光タイプ中角タイプ 遮光(°)15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)169(器具) 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格寿命(時間)40000(高速維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.5(100V)/121.5(200V)/118.5(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付/調光タイプ 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 光束(Lm)960 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 配光タイプ中角タイプ 遮光(°)15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL直付CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板 幅(mm)151 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井
エコ商品
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 調光率(%)5~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)4000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)1670 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色白色 グリーン購入法適合 調光の可否調光不可 配光タイプ広角タイプ 遮光(°)30
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック、反射板:鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:中角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)124(100V)、124(200V)、120.9(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)980 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL角形
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)170 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 周波数(Hz)50/60 材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
商社距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)169 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V)、122.7(200V)、119.7(242V) 材質(枠)プラスチック 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)970 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

東芝ライテック2500ユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:169 埋込穴(Φmm)150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V) 入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)170 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 備考断熱施工不可、照射面距離:0.1 取付高(mm)器具:185 種類反射板 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V) 定格電圧(V)100~242 部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03 角度(°)遮光:30 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 枠の色ピュアホワイト 周波数50/60Hz 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V) 材質(枠)鋼板 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V) 光束(Lm)1940 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 色(反射板)ピュアホワイト 調光の可否調光不可 配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

東芝ライテック1000ユニット交換形DLグレアレス
エコ商品
電源ユニット内蔵(本体横出し)
ピュアホワイト タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V) 配光角度(°)30° 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック2500ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)17.5(100V)、17.1(200V)、17.3(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)85
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V) 入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:169 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)1.2 消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ帯内文字:広角
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック交換形DL一般形
エコ商品
仕様【HZ適合】50/60【器具取付け必要高さ】149【照射面距離】0.1【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)【配光角】広角タイプ【部品link1】LEDD-18003M-LS9【部品link2】LEEU-1003N-03【部品数量1・部品数量2】1 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)【器具】115 質量(kg)0.7 備考断熱施工不可 タイプ【配光角】広角タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)7.9(100V) 7.9(200V) 8.1(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)【光束維持率】40000(光束維持率85%) 仕上ピュアホワイト反射板 保護等級IP20 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3(100V)、130.3(200V)、127.1(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V) 光束(Lm)【器具】1030 埋め込み寸法(mm)Φ100 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 遮光(°)15
1個
9,093 税込10,002
6日以内出荷