住宅・店舗照明 :「鏡面反射」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート
幅(mm)Φ55
質量(kg)0.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10.5(100V)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
首振角度(°)25
遮光度40°
入力電流(mA)190(100V)
埋め込み寸法(mm)Φ50
配光角度(°)28
回転角度(°)100
演色指数(Ra)93
配光タイプ中角
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)Φ169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
保護等級IP20
配光タイプ広角
遮光度30°
配光角度(°)75
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
周波数(Hz)50/60
演色指数(Ra)83
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ
幅(mm)Φ169
質量(kg)1.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度30°
入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
配光角度(°)55
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ中角
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック
質量(kg)0.8
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵(本体横出し)
色ピュアホワイト
タイプ広角タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)/7.9(200V)/8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上反射板:銀色鏡面
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)/42(200V)/37(242V)
配光角度(°)30°
光色昼白色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。