新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可
光源LED(電球色)
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度
演色指数(Ra)83
テーブルのサイズに合わせて多灯使い配灯もしやすい小形ペンダント。
LEDユニットフラット形ならではのコンパクトでキュートなデザインがダイニングテーブルのあかりを軽快に演出します。
ライティングレール及び関連部品、別売。
別売の調光対応ランプ専用コントルクスで調光可能。
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
有効長(m)(コード)0.4~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。
環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
質量(kg)0.3
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否可
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
適合ランプLED電球(E26)一般電球形14.3W
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(回転角)350度、(首振角)90度
演色指数(Ra)80
角形タイプのLED一体形ダウンライトです。
ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
厚さ(mm)(天井材)5~25
タイプ白熱灯器具60Wクラス
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
周囲が暗くなってから、人が近づくと自動で点灯。
いなくなると自動消灯。
必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサーダウンライトです。
連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで。
センサー器具への送りは出来ません。
必ず壁スイッチをお使いください。
検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、ランプ方向↓、下面カバー付、防雨
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具40Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.6
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形6.9W以下(ランプ全高さ38mmまで)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで
材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.9
タイプ白熱灯器具100Wクラス
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.2
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
可動範囲(振幅)45度
演色指数(Ra)83
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。