住宅・店舗照明 :「LED 100W」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
材質/仕上本体:アルミダイカスト、カバー:ポリカーボネート樹脂(拡散) 質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 色温度(K)2700 入力電流(mA)144(100V) 光束(Lm)2500 演色指数(Ra)83 入力電力(W)15.4(100V)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット広角
質量(kg)0.2 外径(Φmm)75 入力電流(mA)144(100V) 演色指数(Ra)83
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。 灯具は回転しません。
埋込穴(Φmm)150 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井配光対応角度:0度~22.5度、傾斜天井30度まで取付可能、送り負荷6Aまで 材質枠:アルミ/バージンホワイト、反射板:アルミ/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.9 タイプ白熱灯器具100Wクラス 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.2 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 可動範囲(振幅)45度 演色指数(Ra)83
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

東芝ライテックダイニングペンダント
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
演色指数(Ra)83 照射距離(m)(最低)0.1
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)