住宅・店舗照明 :「アイアン 台」の検索結果
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)338
幅(mm)125
質量(kg)1
材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)240
調光の可否不可
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B
幅(mm)140
寸法(mm)出:243
質量(kg)1.4
高さ(mm)295
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.5
取付軒下取付専用
高さ(mm)386
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
全高(mm)559~1959
構造簡易防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)140
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色)
取付パイプ吊り
高さ(mm)346
備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)
機能風向切替
材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)663
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)663
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)
機能風向切替
再生紙使用マーク適合
グローブを縁取る蔓とリーフをモチーフにしたアイアンワーク。アンティークな趣の優美な意匠が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(スカボ調・銅線ブロンズ色古味飾付)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)663
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。