住宅・店舗照明 :「エクステリア」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.5 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)アクリル(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)85
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)23 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)120 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル(透明 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24 明るさCDM-T 35W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
28,980 税込31,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)10 全光束(Lm)855 電球LED電球フラット形5W×2 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型 質量(kg)2.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)145 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス・透明 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等) 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアライト
高演色LED、明暗センサー付きのエクステリアライト。電球色(白熱灯器具40W相当)
材質アクリル 本体質量(kg)0.9 色温度(K)2700 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×300×134 色(本体)乳白ガラス調ケシ 光色電球色
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア フットライト
エコ商品
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様調光器:不可 幅(mm)180 寸法(mm)出:35 質量(kg)0.3 高さ(mm)70 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)3.9 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)348
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1095
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)140 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具50W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井兼用
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)13.6 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 材質(レンズ)アクリル 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 構造防雨型 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型 質量(kg)2 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)11 構造防雨型 首振角度(°)180 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(ケシ) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付) 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17) 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造防雨型 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)245 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井兼用
1台
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 幅(Φmm)77 ランプの種類LED 光源寿命40000時間
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)120 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 材質(カバー)アクリル(透明・泡入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)187 質量(kg)1 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 センサー別売センサー対応 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350
1台
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。プラグ付キャプタイヤケーブル3m。防雨型。
材質樹脂(黒色)、アクリル(内面ケシ) 消費電力(W)6.6 コード長さ(m)3 全光束(Lm)623 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 幅(mm)138 寸法(mm)出:189 質量(kg)1.4 高さ(mm)272 材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)241
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B 材質グローブ:ガラス(セピア色) 幅(mm)140 寸法(mm)出:268 質量(kg)1.3 高さ(mm)300 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)285
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.5 高さ(mm)296 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)41
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)90 幅(Φmm)36 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様、ランプ:別売 長さ(mm)157 取付ねじ込式 材質(本体)樹脂(黒色ケシ) 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型、二重絶縁構造 幅(Φmm)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B 幅(mm)158 寸法(mm)出:215 質量(kg)1 高さ(mm)274 材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)380
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B 幅(mm)140 寸法(mm)出:243 質量(kg)1.4 高さ(mm)295 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。明暗センサー付き。白熱灯器具40W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(黒色ケシ)、ポリカーボネート(透明ケシ) 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
ランプ交換型でΦ100mmという小型化を実現。洗練されたエクステリアと調和します。
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)73 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可 材質グローブ:ステンドグラス(模様入) 幅(mm)154 寸法(mm)出:207 質量(kg)1.4 高さ(mm)235 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 人感センサー切換型
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可 寸法(mm)出:116 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)276 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)469
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B 幅(mm)153 寸法(mm)出:233 質量(kg)1.2 高さ(mm)292 材質(本体)ステンレス(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.5 材質(枠)鋼線:開閉可能 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)368
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
仕様絶縁台(別売):PF226B 材質グローブ:モザイクガラス 幅(mm)110 寸法(mm)出:161 質量(kg)1.3 高さ(mm)272 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)