住宅・店舗照明 :「冷暖房 扇風機」の検索結果
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。