フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
幅(mm)44
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000K
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED一体型
取付金具付
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。