天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
配光タイプワイド配光(43°)
人感センサーON-OFF型
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
人感センサーON-OFF型
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)9.3
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)17(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。