34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)シーリングファン
玄関ホールや階段室、リビングの一角に備えた吹き抜けなど、幅の狭い空間でも使用できるコンパクトタイプです
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 質量(kg)5.4 直径(Φmm)800 高さ(mm)307 取付方式簡易結線型 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです
高さ(mm)308 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型、調光器:不可 取付方式簡易結線型 再生紙使用マーク適合
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。
種別シーリングファン スチールファン 取付パイプ吊り 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別シーリングファン スチールファン 取付パイプ吊り 高さ(mm)320 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングファン
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可 質量(kg)5.2 直径(Φmm)660 高さ(mm)145 タイプ灯体一体型 取付方式直付型・簡単取付 消費電力(W)40 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 皮相電力(VA)41(100V) 光束(Lm)4225 LED寿命(時間)40000 ファンリズム回転・風向切替 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 適用畳数~8 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン本体
古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアにマッチします。表面(ブラウン)・裏面(白色)で仕上が異なるリバーシブル仕様。お好きな面でお使いください
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 材質本体:鋼(オフブラック)、羽根:木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) 機能風向切替 再生紙使用マーク適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×224 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

パイプ吊り器具専用
直径(Φmm)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ吊り器具専用
適合(延長パイプ)WF801P1専用 材質鋼管(オフホワイト色) 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)900 質量(kg)0.9 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

パイプ吊り器具専用。WF615・616は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF080・081・090・091専用 材質鋼管(マットシルバー) 長さ(mm)300 質量(kg)0.3 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)25 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 適用畳数~10 高さ(mm)238 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用 仕様不可 再生紙使用マーク適合
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-5%・光色切替 仕様調光器不可 再生紙使用マーク適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ吊り器具専用
材質鋼管(マオフブラック)) 適合(延長パイプ)WF831・833専用 直径(Φmm)27 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン灯具
光源色電球色 ランプの種類LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 材質グローブ:鋼(オフブラック) 高さ(mm)128-180 LED寿命(時間)40000 適合シーリングファン:WF830~833専用 直径(Φmm)276-436 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ吊り器具専用。WF735・736は簡易取付ボルト付
適合(延長パイプ)WF239専用 材質鋼管(白色) 長さ(mm)1500 質量(kg)1.5 直径(Φmm)27 傾斜天井取付角度(°)35 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

パイプ吊り器具専
再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 取付方式簡易結線型 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替 仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 再生紙使用マーク適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 直径(Φmm)1200 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可 機能リズム回転・風向切替 色(本体) 材質(羽根)樹脂 再生紙使用マーク適合
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。
種別シーリングファン用延長パイプ 幅(mm)Φ27 入数(本)1
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700/5000 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色/昼白色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。
種別シーリングファン モダンスタイル 幅(mm)Φ1224 質量(kg)4.8 取付パイプ吊り 高さ(mm)302 機能風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色) 取付パイプ吊り 高さ(mm)346 備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付) 機能風向切替 材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターファン用の灯具 シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます 灯具の点灯を切替できる 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390 高さ(mm)71 取付方式金具ネジ式 スイッチ全灯→3灯→2灯→消 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根) 幅(mm)Φ1200 機能リズム回転・風向切替 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質鋼・樹脂 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂 リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調色の可否×
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根) 材質樹脂(白色) 取付パイプ吊り 高さ(mm)377 機能リズム回転・風向切替 材質(羽根)樹脂(白色) リモコン付属 入数1台 施工内容簡易結線型 調光の可否不可
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。
種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ 幅(mm)Φ1050 質量(kg)6 高さ(mm)248 備考電動昇降装置対応型 定格消費電力(W)33.6 平均演色評価数(Ra)94 機能風向切替 色温度(K)2700/5000 ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241G エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)57(100V) リモコン付属 入数1台 光色電球色/昼白色 調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能) 施工内容簡易結線型 定格光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです) 適用畳数~10畳
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)