段調光
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.9
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)16/24/25(100V/200V/242V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
調光方式全灯→50%→3%
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調
電圧(V)100
全高(mm)357~757
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可
材質グローブ:アクリル(和紙貼り)
幅(mm)□450
質量(kg)2.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)140
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
全高(mm)304~704
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
種別器具:LED一体型
材質セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□490
質量(kg)2.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)119
材質(本体)白木
電圧(V)100
スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)296~696
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式段調光
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□425
質量(kg)1.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)110
材質(本体)檜
電圧(V)100
全高(mm)271~671
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
材質(本体)樹脂ヒゴ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。