シャンデリアODELIC(オーデリック)翌々日出荷
イタリア製<br />螺旋状のガラスがつくる光の造形。<br />圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライトODELIC(オーデリック)翌々日出荷
イタリア製<br />螺旋状のガラスがつくる光の造形。<br />圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)幅(mm)400寸法(mm)出:220質量(kg)1.5高さ(mm)450材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)8.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)612調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シーリングライトPanasonic(パナソニック)税込¥5,828~¥5,298~