住宅・店舗照明 :「行灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯。ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□180
質量(kg)4.5
色黒
高さ(mm)380
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。