住宅・店舗照明 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 首振角度(°)30 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)95 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)56.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)22 回転角度(°)355 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)349 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30 配光タイプミディアム配光 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)241 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 幅(mm)Φ155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~20000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC 光色電球色~アズール色 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 幅(mm)Φ87 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 定格消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさJDW50W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)268 調光率(%)連続100-1、位相制御 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)