7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)549 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:別売 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)408 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)8.3 全高(mm)1717~2517 色温度(K)2700 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)75 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)541 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
垂直のラインが魅せる軽快さと確かな存在感。レンズで制御された光が直下を照らし、拡散光が華やかさを演出します。レンジで真下に集光、透過部分で発光感を演出。
仕様調光器:不可 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)415 タイプコード収納フレンジ・コード調節器付 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)10.8 全高(mm)1724~2524 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)60 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
直下に広がるメインの光と、くつろぎを演出する間接光の組み合わせで、様々な生活シーンの演出に対応。クリアービーズの装飾が華やかさをプラス。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(透明・乳白色プリント)、 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)47 スイッチ壁:直接光+間接光→直接光(調光)→間接光(調光)→常夜灯 全光束(Lm)5170 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-10% 適用畳数~12畳
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)