高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)3日以内出荷から6日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
バスルームダウンライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から7日以内出荷
小口径の防雨・防湿型ダウンライト照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
バスルームダウンライトODELIC(オーデリック)3日以内出荷から4日以内出荷
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など軒下取付グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~