住宅・店舗照明 :「E12 LED」の検索結果
関連キーワード
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)300
幅(mm)300
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.8
高さ(mm)278
タイプLED電球ボール球形12W(E26)
取付方式クイック
消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)20(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠秋田杉、いちい
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100W相当
枠白木
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器不可
取付方式クイック
再生紙使用マーク適合
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□150
調光の可否否
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付
幅(mm)Φ590
質量(kg)0.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)230
全高(mm)1045~1845
定格消費電力(W)12
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
デザイン淀江傘
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.3
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1020-1820
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)350
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)
材質セード:アクリル(乳白)
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング
高さ(mm)350
材質(本体)木材(クリア)
電圧(V)100
消費電力(W)24
スイッチ全灯→1灯→消
電源分割型
全高(mm)675~1375
ランプ高演色LED
幅(Φmm)550
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)40
明るさ白熱灯器具100W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
昇降範囲(mm)700
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:鋼
質量(kg)1.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)180
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)985-1785
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)380
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
重なり合う和紙片からこぼれるやわらかな陰影。繊細な和の風情を感じさせるモダンなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:和紙貼り・アクリルコーティング
質量(kg)1.2
取付引掛シーリング
高さ(mm)221
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1066~1866
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)450
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー。当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています
色銅古味
取付引掛シーリング
高さ(mm)312
材質(本体)鋼
電圧(V)100
全高(mm)500-1812
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)300
質量(kg)3.9
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)334
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1143-1943
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:外/鋼、内/ガラス(乳白ケシ)
質量(kg)2.6
色白
取付引掛シーリング
高さ(mm)280
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1085~1885
ランプ高演色LED
幅(Φmm)554
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り
取付引掛シーリング
高さ(mm)202
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
取付引掛シーリング
材質(本体)竹
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
取付引掛シーリング
電圧(V)100
消費電力(W)12
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
材質セード:樹脂糸・木綿糸
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
直付・吊下げ両用型
種別器具:LED電球ボール球形12W×4(E26)
材質グローブ:ポリエステル強化和紙
幅(mm)□430
質量(kg)3.9
取付引掛シーリング
高さ(mm)235
材質(本体)白木
電圧(V)100
消費電力(W)48
スイッチ付き(全灯→2灯→消)
全高(mm)510~680
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)80
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
適用畳数~8
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング
材質(本体)秋田杉、いちい
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。