住宅・店舗照明 :「LED 室内 ライト 12v」の検索結果
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1464、(配線長含む)1664
幅(mm)29
質量(kg)0.16
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)600
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1463、(配線長含む)1663
幅(mm)25
質量(kg)0.15
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。