シーリングライト (1) 間接照明器具 (2) カテゴリ: 住宅・店舗照明ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ520 質量(kg) 1.8 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 99 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様 電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 幅(mm) 19 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造 防雨型 平均演色評価数(Ra) 82 保護等級 IP65 色温度(K) 2700~6500 使用周囲温度(℃) -20~40 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 適合ドライバー (別売)OA253393(Bluetooth) リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光 100-1%・調色 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様 電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 幅(mm) 19 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造 防雨型 保護等級 IP65 使用周囲温度(℃) -20~40 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~
ヌードペンダント YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 2,528 ~ ¥ 2,298 ~
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 659 ~ ¥ 599 ~
LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込 ¥ 9,018 ~ ¥ 8,198 ~