キッチンライト (7) ダウンライト (139) スポットライト (89) ブラケットライト (56) シャンデリア (21) ポーチライト (28) アプローチライト (2) シーリングライト (210) ペンダントライト (118) ポールライト (1) 間接照明器具 (83) カテゴリ: 住宅・店舗照明ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
高効率&ハイパワーのLED一体型住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。
仕様 【調光器】不可 材質 アルミダイカスト カバー 強化ガラス(透明) 取付 壁面・天井面兼用、コーキングレス型 定格電圧(V) 100 構造 防雨型 レンズ アクリル(透明) 平均演色評価数(Ra) 83 光源 LED 光源寿命 40000時間 回転角度(°) 360 LED交換 不可
高演色LED スライドユニバーサルダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
材質 アルミダイカスト 幅(mm) Φ110 質量(kg) 0.6 タイプ LED一体型 定格消費電力(W) 21 レンズ アクリル(透明) 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 電源装置 埋め込み深さ(mm) 118 光源寿命 40000時間 配光角度(°) 【ミディアム・ワイド】22~33 埋込穴(Φmm) 100 傾斜天井取付角度(°) 30 取付必要高(mm) 120
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場
仕様 【調光器】不可 その他 【光束維持】50000時間 材質 本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂) 幅(mm) Φ116 寸法(mm) 【出】166 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 92 備考 センサー機能連動可能 タイプ 準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ 規格 【高演色LED】R15クラス2 定格電圧 100V 平均演色評価数(Ra) 94 光源 LED 色温度(K) 5000 光色 昼白色 埋込穴(Φmm) 100 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 取付必要高(mm) 83 取付可能天井厚(mm) 5~25
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
定番の明るさと低価格ステンレス製枠の準耐火構造対応型
幅(mm) Φ114 質量(kg) 0.3 平均演色評価数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 LED交換 不可 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25
LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
光の色と明るさを手元で簡単コントロール
仕様 【調光器】不可 その他 【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質 アルミダイカスト/カバー(樹脂) 形状 【LED】電球ダイクロハロゲン形 幅(mm) Φ148 寸法(mm) 【出】343 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 101 備考 【配光】未対応 タイプ 一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式 埋込 規格 【高演色LED】R15クラス2 シリーズ RETROFIT 定格電圧 100V 定格消費電力(W) 20 制御 調色 平均演色評価数(Ra) 94 光源 LED 別売付属品 【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K) 2700~6500 クラス 42W 傾斜角度(°) 55 光色 電球色~昼白色 調光方式 【連続調光】100-1% 電源容量(VA) (100V/200V/242V)21/26/31 埋込穴(Φmm) 125 LED交換 不可 取付必要高(mm) 100 取付可能天井厚(mm) 5~25
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ520 質量(kg) 1.8 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 99 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ500 質量(kg) 1.7 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 122 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ582 質量(kg) 2 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 100 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング) 幅(mm) Φ540 質量(kg) 1.8 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 114 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% グリーン購入法 適合 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテイリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ520 質量(kg) 1.8 色 モール:PVC(クローム色) 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 116 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ561 質量(kg) 2.4 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 99 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 枠 木材 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 101 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 99 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。目指したのは生活空間に溶け込む存在。アクリルが持つ清潔な透明感がさまざまな空間に最適な光を提供します。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(透明・乳白プリント) 幅(mm) Φ542 質量(kg) 2.4 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 116 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 枠 アクリル(透明) 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。空間になじむシンプルでプレーンあかり。ナチュラルな質感がやわらかな光の表情を生み出します。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(模様入) 幅(mm) Φ530 質量(kg) 1.8 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 116 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% 調光の可否 不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。
種別 ガンマ波機能搭載シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ529 質量(kg) 2 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 107 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 昼白色 調光方式 連続調光100-1% グリーン購入法 適合 調光の可否 不可
高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合 別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。) 種別 エクステリア フットライト 幅(mm) □115 寸法(mm) (出)7 質量(kg) 0.5 明るさ(W) 白熱灯器具40相当 構造 防雨型 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700 材質(カバー) アクリル(透明) ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)32.4 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 6(100V) 入数 1台 光色 電球色 定格光束(Lm) 162 調光の可否 不可
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別 エクステリア グラウンドアップライト 材質 ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm) Φ114 質量(kg) 3.5 構造 防雨型 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 94 ガラス部 前面:強化ガラス(透明) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 295 ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)58.4 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 6(100V) 入数 1台 光色 電球色 定格光束(Lm) 292 調光の可否 不可
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様 調光器:不可 種別 シャンデリア 電圧(V) 100 スイッチ (別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色 灯数 1 調光方式 連続調光 100-1% 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○
高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リングその凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様 調光器:不可 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 シャンデリア 幅(mm) 1300 質量(kg) 7.6 取付 (本体取付)簡易取付A 高さ(mm) 67 区分 省エネ法区分:II 全高(mm) 800-2500 定格消費電力(W) 38 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 材質(カバー) アクリル(乳白) ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)78.4 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 39(100V) リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光 100-1%・調色 定格光束(Lm) 2980 適用畳数 ~8畳
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合 (別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 シャンデリア 電圧(V) 100-242 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 35/34/37(100V/200V/242V) 入数 1台 光色 電球色 灯数 1 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○
高演色LED 和照明 ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
仕様 調光器:不可 種別 和照明・ペンダントライト 材質 (セード・下面)ポリエステル強化和紙 幅(mm) □470 質量(kg) 2.2 取付 (本体取付)引掛シーリング 高さ(mm) 220 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm) 383-783 定格消費電力(W) 34 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)100.2 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 35(100V) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 定格光束(Lm) 3410※白色時の値 適用畳数 ~8畳
高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。下面カバーは温かみのある木目調プリントです。
適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ600 質量(kg) 3.5 取付 本体取付:クイックA 高さ(mm) 71 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造 虫が入りにくい 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 グリーン購入法 適合 調光の可否 不可
高演色LED シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別 シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 色 クローム色モール 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン 付属 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 調光の可否 不可
高演色LED 薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
薄型シーリングライト幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別 薄型シーリングライト 材質 下面:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) Φ120 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 31 材質(本体) ポリカーボネート 明るさ(W) 白熱灯器具100相当 角度(°) 傾斜天井対応:90 定格消費電力(W) 6 平均演色評価数(Ra) 94 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 11(100V) 入数 1台 調光方式 非調光 グリーン購入法 適合 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散配光(113°)
高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様 通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 住宅用非常灯付シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ570 質量(kg) 2 色 クローム色モール 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 129 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造 虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500、(非常用LED)5000 電池 (交換電池)BB-03050 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色 調光方式 連続調光100-1%・調色 非常灯評定番号 (住宅用)AH1-003 調光の可否 不可
高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 和照明・シーリングライト 材質 セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm) Φ698 質量(kg) 4.5 取付 本体取付:クイックA 高さ(mm) 116 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 枠 白木枠 調光の可否 不可 材質(パネル) 下面パネル:アクリル(和紙貼り)
高演色LED シーリングライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 色 クローム色モール 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造 ファインアクリル、虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 調光の可否 不可
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライトエッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。
適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 シーリングライト 材質 飾り枠:アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm) Φ623 質量(kg) 4.9 取付 本体取付:クイックA 高さ(mm) 86 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光100-1%・調色 グリーン購入法 適合 調光の可否 不可 下面カバー 樹脂(大理石調)
LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライトアース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様 埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別 エクステリアボーチライト 寸法(mm) (出)47 質量(kg) 1.6 取付 下向き取付専用 構造 二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W) 10.9 平均演色評価数(Ra) 83 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 11(100V) 入数 1台 光色 電球色 明るさ 白熱灯器具100W相当 下面カバー ポリカーボネート(透明)
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型上面のみ発光するシャープな光埋込ライン照明におすすめ
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂 幅(mm) 23 高さ(mm) 23 種類 【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型上面のみ発光するシャープな光埋込ライン照明におすすめ
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂 幅(mm) 23 高さ(mm) 23 種類 【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 種類 【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える縦曲げタイプ
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂 幅(mm) 12 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型側面も光るドットレスな拡散光多用途に使える横曲げタイプ
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂 幅(mm) 10 高さ(mm) 18 種類 【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様 電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合 (別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 種類 【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V) 24 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様 電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 幅(mm) 19 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造 防雨型 平均演色評価数(Ra) 82 保護等級 IP65 色温度(K) 2700~6500 使用周囲温度(℃) -20~40 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 適合ドライバー (別売)OA253393(Bluetooth) リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色 調光方式 連続調光 100-1%・調色 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明自然光の周期を再現した光で自動コントール青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様 サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 LED間接照明 幅(mm) 44 高さ(mm) 40 材質(本体) アルミ(アルマイト) 種類 【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~20000K 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) ランプの種類 LED一体型 取付金具 付 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン) 入数 1台 光色 電球色~アズール色 調光方式 連続調光 100-1%・調色 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様 電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別 LED間接照明 材質 樹脂(透明) 幅(mm) 19 高さ(mm) 12 種類 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造 防雨型 保護等級 IP65 使用周囲温度(℃) -20~40 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 入数 1台 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 取付面位置 壁面・天井面・床面取付兼用
高演色LED ハイコーンダウンライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ダウンライト Qシリーズハイコーンダウンライト光源が奥に位置した目に優しいダウンライトまぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形
仕様 浅型、高気密SB、調光器不可 種別 ハイコーンダウンライト 質量(kg) 0.4 色 オフホワイト 材質(本体) アルミ 角度(°) 傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra) 94 材質(カバー) 樹脂(乳白) ランプの種類 LED一体型 光源寿命 50000時間 LED 高演色LED R15クラス2 入数 1台 調光方式 非調光 グリーン購入法 適合 取付可能天井厚(mm) 5-25
流し元灯 コイズミ 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
ブラケット コイズミ 税込 ¥ 5,718 ~ ¥ 5,198 ~
セード コイズミ 税込 ¥ 1,758 ~ ¥ 1,598 ~
ペンダント コイズミ 税込 ¥ 8,688 ~ ¥ 7,898 ~
間接照明 コイズミ 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~