住宅・店舗照明 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色温白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です 長さ(mm)216 幅(mm)65 質量(kg)0.5 高さ(mm)44 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)30 皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V) 明るさCDM-T70W相当 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 レンズアクリル 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25°
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類高彩色LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 ランプの種類LED カバーアクリル(ケシ) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.9 配光タイプ広拡散 配光角度(°)60 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C 長さ(mm)223 質量(kg)0.5 真鍮古味 材質(本体)鋼・アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED 色温度(K)2700 幅(Φmm)58 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C 材質鋼(マットブラック色) 幅(mm)Φ800 質量(kg)7 高さ(mm)388 取付方式簡易取付A 定格消費電力(W)67.2 色温度(K)2400 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)77(100V) 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)5560 調光率(%)連続100-5、調色 適用畳数~14
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト 質量(kg)0.8 電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2 機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)80 調光の可否×
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
材質 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 構造高気密SB/浅型 首振角度(°)30(回転:180) 埋め込み深さ(mm)74 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 傾斜天井配光角度(°)0~30° 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型 カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(マットシルバー) 幅(mm)Φ160 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)83 埋め込み深さ(mm)171 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 配光角度(°)46 明るさC4000:CDM-T70Wクラス 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンスポットライトΦ100
エコ商品
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 取付必要高(mm)210 質量(kg)0.9 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結中間部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途単体用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)155 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)一般型 取付必要高(mm)170 質量(kg)0.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.4 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高彩色LED 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)120 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト本体Φ150 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 取付必要高(mm)170 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100 ランプの種類高彩色LED 演色指数(Ra)93 明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス アルミダイカスト 仕様(光源の深さ)深型 取付必要高(mm)155 質量(kg)0.4 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)75 アルミダイカスト 取付必要高(mm)190 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)160 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)53 明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)61 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ウォールウォッシャー
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED アルミダイカスト LED寿命(時間)40000 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型
エコ商品
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED アルミダイカスト 配光タイプ広拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様(光源の深さ)一般型 定格寿命(時間)40000 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)