住宅・店舗照明 :「flr40w 照明器具」の検索結果
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
消費電力(W)26.6
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
明るさFLR40W×2灯
枠白木
寸法(mm)(埋込穴)1257×300
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200/242V)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
仕様調光器:可能(別売)
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.5
色オフホワイト
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
本体アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63
ランプLED一体型
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15(100V)
起動様式位相制御
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90
再生紙使用マーク適合
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体鋼
カバーポリカーボネート(乳白)
色白
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバーポリカーボネート(乳白)
色オフホワイト
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)
起動様式位相制御
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン
種別器具:LED一体型
電圧(V)100
ランプ高演色LDE
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光。まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)
種別器具:LED一体型
材質セード:アクリル(透明)
長さ(mm)1204
幅(mm)160
質量(kg)2.3
色オフホワイト
高さ(mm)75
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)613~1613
ランプ高演色LED
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさFLR40W
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1840
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
本体樹脂
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面
再生紙使用マーク適合
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。