モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
明るさ白熱灯器具100W相当
高さ(mm)40
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
仕様調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
直径(Φmm)150
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)180
高さ(mm)50
タイプLED一体型
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)7.9
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
皮相電力(VA)13(100V)
光束(Lm)685
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
ランプの種類LED
カバーアクリル(ケシ)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.9
配光タイプ広拡散
配光角度(°)60
再生紙使用マーク適合
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバー鋼(白色)
質量(kg)5.8
タイプLED一体型
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□500
傾斜天井取付角度(°)~55(可能)
取付可能天井厚(mm)3~40
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミダイカスト
取付穴(mm)100
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)95
取付必要高(mm)210
取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
適度に光を絞る光学レンズを内蔵。
同クラスの拡散配光タイプに比べて効率よく直下照度をアップさせたミディアム配光のベースダウンライトです。
仕様連続調光100~1%・位相制御、浅型、配光未対応
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
再生紙使用マーク適合
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)150
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミダイカスト
取付穴(mm)100
LED寿命(時間)40000
取付必要高(mm)210
取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク適合
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可
質量(kg)0.4
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)50000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミ
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)130
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプLED
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)6.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可
種別リニューアルベースダウンライト
幅(mm)Φ170
質量(kg)0.5
色オフホワイト
高さ(mm)(必要高)93
材質(本体)アルミ
電圧(V)100-242
構造浅型
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)150
調光の可否×
配光タイプ拡散配光
取付可能天井厚(mm)5-25
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠樹脂
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)40000
調光率(%)5~100
調光の可否可
調色の可否可
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別フラットダウンライト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
色オフホワイト
高さ(mm)(必要)36
材質(本体)樹脂
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)36
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光(111°)
取付可能天井厚(mm)5-25
下面カバー樹脂(乳白)
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光方式PWM
適合信号線:OA 076 091
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2
幅(mm)166
質量(kg)0.8
高さ(mm)265
奥行(mm)280
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)
仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別サーカディアンダウンライト
材質鋼
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
高さ(mm)(必要)100
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000
埋め込み深さ(mm)93
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)14(100V)
リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光100-1%・調色
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。
種別薄型シーリングライト
材質下面:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ120
質量(kg)0.3
高さ(mm)31
材質(本体)ポリカーボネート
明るさ(W)白熱灯器具100相当
角度(°)傾斜天井対応:90
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
配光タイプ拡散配光(113°)
やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)アルミ
構造高気密SB/防雨型/浅型
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)73
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命50000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。