住宅・店舗照明 :「led照明用 電源」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)10 高さ(mm)18 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700~6500 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミダイカスト 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類高演色LED 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(マットシルバー) 幅(mm)Φ160 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)83 埋め込み深さ(mm)171 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 配光角度(°)46 明るさC4000:CDM-T70Wクラス 埋込穴(Φmm)150 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型 カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当 付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)90 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)16 首振角度(°)85 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)31(100V) 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付面位置天井面取付専用
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)135 幅(mm)Φ69 質量(kg)1.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト・樹脂 定格消費電力(W)17.7 首振角度(°)180 色温度(K)2700~5000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)18(100V) 明るさJR12V-50W相当 回転角度(°)180 別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE
種別LED一体型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダイクロ代替LEDダウンライトΦ75
エコ商品
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)105 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル ランプの種類高演色LED 光源色電球色 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)95 取付可能天井厚(mm)5~21 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)